TRI-ARC U-Design többplatformos lépcső létrák, 45 fokos dőlésszög


Szűrő
Mászószög: 45 fok , Szín: Szürke , Kapaszkodók mellékelve: Nem , Terhelhetőség: 500 font , Anyaga: Alumínium , Teljes szélesség: 29 " , Lépésmélység: 9.5 " , Lépés szélessége: 24 " , futófelület mintázata: Fogazott
StílusModellLépések számaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MPASSW2
118 "10 "€764.71
B
MPASSW3
227 "19 "€892.18
C
MPASSW4
336 "28 "€1,137.97
D
MPASSW5
445 "37 "€1,267.91
E
MPASSW6
554 "46 "€1,423.55
F
MPASSW7
663 "73 "€1,543.09
G
MPASSW8
772 "71 "€1,712.36
H
MPASSW9
881 "100 "€1,848.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?