Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA MWL-19-A Munkafény, 550 lm, Kerek, LED | CD2JDX 440A15

MAXXIMA MWL-19-A munkalámpa, 550 lm, kerek, LED

Raktáron
Tétel: CD2JDX Modell: MWL-19-AKereszthivatkozás: 440A15

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€108.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWork Light
AlapanyagPolikarbonát
csatlakozásHardwired
Áramlat0.4A és 0.3A között
Átmérő4.875 "
Ház színeFekete
Ház anyagaPolikarbonát
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Objektív kialakításRound
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény550 lm
FelszerelésÁllandó
AlakRound
Feszültség12–24 VDC
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3532

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaAlapanyagcsatlakozásHosszObjektív kialakításFényteljesítményLumensÁr
MAXXIMA MWL-10SP Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLA 12D302 MWL-10SPWork LightAlumíniumAlumínium--Round250 Lumens-€65.76
MAXXIMA MWL-10SP-SM Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round250 Lumens-€80.34
MAXXIMA MWL-11HL Munkafény kerek 12 / 24vdc 4 hüvelyk átmérőjű AA4BLC 12D305 MWL-11HLWork LightGumiRozsdamentes acél--Round750 Lumens-€134.01
MAXXIMA MWL-01B Munkafény kerek 12vdc 4-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AF4EXL 8UKL2 MWL-01BWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round550 Lumens-€123.80
MAXXIMA MWL-26 Munkafény 500 Lumen átlátszó téglalap | AG4VCF 34TG92 MWL-26Work LightÖsszetettRozsdamentes acél-5 8 / 9 "Négyszögletes500 Lumens-€66.66
MAXXIMA MWL-20 Munkafény téglalap alakú 800 Lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20Work LightAlumíniumRozsdamentes acél--Négyzet800 Lumens-€93.85
MAXXIMA MWL-28 munkalámpa kerek átlátszó lencse 1200 Lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Work LightPorral bevont alumínium---Round1200 Lumens-€93.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA MWL-19-A munkalámpa, 550 lm, kerek, LED
€108.57 /Mértékegység