Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GU28 gépi csavartányér, 10 mm hosszú, M8 x 1.25 mm menetméret, 10 PK | AE8ZUD

APPROVED VENDOR 6GU28 gépi csavartányér, 10 mm hosszú, M8 x 1.25 mm menetméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE8ZUD Modell: 6GU28

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€11.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezHorganyzott
Fej Dia.16.0mm
Fejmagasság6.15mm
fej típusaKenyér
Hossz10 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU28 gépi csavartányér, 10 mm hosszú, M8 x 1.25 mm menetméret, 10 PK
€11.04 /csomag