Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA MWL-26 Munkafény 500 Lumen átlátszó téglalap | AG4VCF 34TG92

MAXXIMA MWL-26 munkalámpa 500 Lumen átlátszó, négyszögletes

Raktáron
Tétel: AG4VCF Modell: MWL-26Kereszthivatkozás: 34TG92
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
€66.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWork Light
AlapanyagRozsdamentes acél
Áramlat12V, 960mA / 24V, 540mA
Mélység1-3 / 5 "
Magasság3 2 / 3 "
Ház színeFekete
Ház anyagaÖsszetett
Lámpa típusaLED
Hossz5 8 / 9 "
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Objektív kialakításNégyszögletes
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény500 Lumens
FelszerelésZárójel
Feszültség12/24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8512202080

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaAlapanyagcsatlakozásHosszObjektív kialakításFényteljesítményLumensÁr
MAXXIMA MWL-10SP Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLA 12D302 MWL-10SPWork LightAlumíniumAlumínium--Round250 Lumens-€65.76
MAXXIMA MWL-10SP-SM Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round250 Lumens-€80.34
MAXXIMA MWL-11HL Munkafény kerek 12 / 24vdc 4 hüvelyk átmérőjű AA4BLC 12D305 MWL-11HLWork LightGumiRozsdamentes acél--Round750 Lumens-€134.01
MAXXIMA MWL-01B Munkafény kerek 12vdc 4-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AF4EXL 8UKL2 MWL-01BWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round550 Lumens-€123.80
MAXXIMA MWL-20 Munkafény téglalap alakú 800 Lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20Work LightAlumíniumRozsdamentes acél--Négyzet800 Lumens-€93.85
MAXXIMA MWL-28 munkalámpa kerek átlátszó lencse 1200 Lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Work LightPorral bevont alumínium---Round1200 Lumens-€93.13
MAXXIMA MWL-29 Munkafény Téglalap alakú, tiszta, 1200 Lumen | AH7NKH 36XD76 MWL-29Árvíz munkafényPorral bevont alumínium--5 29 / 32 "Négyszögletes1200 Lumens-€87.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA MWL-26 munkalámpa 500 Lumen átlátszó, négyszögletes
€66.66 /Mértékegység