Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA MWL-28 munkalámpa kerek átlátszó lencse 1200 Lumen | AH7NKG 36XD75

MAXXIMA MWL-28 munkalámpa kerek átlátszó lencse 1200 lumen

Raktáron
Tétel: AH7NKG Modell: MWL-28Kereszthivatkozás: 36XD75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€89.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWork Light
Áramlat12 V - 1.5 A, 24 V - 900 mA
Mélység1.6 "
Átmérő4.7 "
Ház színeFekete
Ház anyagaPorral bevont alumínium
Lámpa típusaLED
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Objektív kialakításRound
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény1200 Lumens
FelszerelésZárójel
Feszültség12 / 24V (kettős feszültség)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaAlapanyagcsatlakozásHosszObjektív kialakításFényteljesítményLumensÁr
MAXXIMA MWL-10SP Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLA 12D302 MWL-10SPWork LightAlumíniumAlumínium--Round250 Lumens-€65.76
MAXXIMA MWL-10SP-SM Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round250 Lumens-€77.14
MAXXIMA MWL-11HL Munkafény kerek 12 / 24vdc 4 hüvelyk átmérőjű AA4BLC 12D305 MWL-11HLWork LightGumiRozsdamentes acél--Round750 Lumens-€134.02
MAXXIMA MWL-01B Munkafény kerek 12vdc 4-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AF4EXL 8UKL2 MWL-01BWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round550 Lumens-€120.70
MAXXIMA MWL-26 Munkafény 500 Lumen átlátszó téglalap | AG4VCF 34TG92 MWL-26Work LightÖsszetettRozsdamentes acél-5 8 / 9 "Négyszögletes500 Lumens-€66.66
MAXXIMA MWL-20 Munkafény téglalap alakú 800 Lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20Work LightAlumíniumRozsdamentes acél--Négyzet800 Lumens-€93.85
MAXXIMA MWL-29 Munkafény Téglalap alakú, tiszta, 1200 Lumen | AH7NKH 36XD76 MWL-29Árvíz munkafényPorral bevont alumínium--5 29 / 32 "Négyszögletes1200 Lumens-€89.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA MWL-28 munkalámpa kerek átlátszó lencse 1200 lumen
€89.39 /Mértékegység