Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA MWL-11HL Munkafény kerek 12 / 24vdc 4 hüvelyk átmérőjű AA4BLC 12D305

MAXXIMA MWL-11HL munkalámpa kerek LED 12/24vdc, 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AA4BLC Modell: MWL-11HLKereszthivatkozás: 12D305
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
€134.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWork Light
AlapanyagRozsdamentes acél
Áramlat1200 mA@12 V DC, 630 mA@24 V DC
Mélység3"
Átmérő4"
Ház színeFekete
Ház anyagaGumi
Lámpa típusaLED
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Objektív kialakításRound
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény750 Lumens
FelszerelésFelületi konzol
Feszültség12–24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8512202080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaAlapanyagcsatlakozásHosszObjektív kialakításFényteljesítményLumensÁr
MAXXIMA MWL-10SP Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLA 12D302 MWL-10SPWork LightAlumíniumAlumínium--Round250 Lumens-€65.76
MAXXIMA MWL-10SP-SM Munkafény kerek 12vdc 2 hüvelyk átmérőjű AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round250 Lumens-€80.34
MAXXIMA MWL-01B Munkafény kerek 12vdc 4-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AF4EXL 8UKL2 MWL-01BWork LightAlumíniumRozsdamentes acél--Round550 Lumens-€123.80
MAXXIMA MWL-26 Munkafény 500 Lumen átlátszó téglalap | AG4VCF 34TG92 MWL-26Work LightÖsszetettRozsdamentes acél-5 8 / 9 "Négyszögletes500 Lumens-€66.66
MAXXIMA MWL-20 Munkafény téglalap alakú 800 Lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20Work LightAlumíniumRozsdamentes acél--Négyzet800 Lumens-€93.85
MAXXIMA MWL-28 munkalámpa kerek átlátszó lencse 1200 Lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Work LightPorral bevont alumínium---Round1200 Lumens-€93.13
MAXXIMA MWL-29 Munkafény Téglalap alakú, tiszta, 1200 Lumen | AH7NKH 36XD76 MWL-29Árvíz munkafényPorral bevont alumínium--5 29 / 32 "Négyszögletes1200 Lumens-€87.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA MWL-11HL munkalámpa kerek LED 12/24vdc, 4 hüvelyk átmérő
€134.01 /Mértékegység