Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER CASTER 64327 ikerkerekes forgógörgő 110lb Pk4 | AF6NKQ 19YX30

MASTER CASTER 64327 ikerkerék forgó görgő 110lb Pk4

Raktáron
Tétel: AF6NKQ Típus: 64327Kereszthivatkozás: 19YX30
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
€60.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZajmentes ikerkerekű forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseNejlon
Terhelési érték110 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
Teljes magasság2.437 "
Szár Dia.7 / 16 "
Szár hossza7 / 8 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaAlapvető anyagKerék anyagaÁr
MASTER CASTER 64328 ikerkerekes forgógörgő 110lb fekete Pk5 | AF6NKR 19YX31 64328poliuretánNejlonpoliuretán€64.20
MASTER CASTER 64329 ikerkerekes forgógörgő 110 Lb Pk4 | AF6NKT 19YX32 64329NejlonpoliuretánNejlon€33.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER CASTER 64327 ikerkerék forgó görgő 110lb Pk4
€60.35 /Mértékegység