MASTER KÉSZÜLÉK HG-751B-MC Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE6DHU 5PYP0

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Heat Gun 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm

Tétel: AE6DHU Típus: HG-751B-MCKereszthivatkozás: 5PYP0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume23 cfm
AC erősítők14.5
Fűtőelem anyagaKerámiai
Áramforráselektromos
KapcsolótípusPillanatnyi kapcsolat
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány750 fok és 1000 fok F között
Feszültség120
Watts1740

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.12
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

A Master Appliance HG-751B-MC hőpisztoly 23 CFM fűtött levegő áramlást biztosít 3000 FPM sebességgel a csövek és a csomagolás zsugorításához, a műanyagok hajlításához és a fagyott csövek leolvasztásához.

Jellemzők:

  • A Master Appliance HG-751B-MC hőlégfúvó csúszásmentes gumi hátlappal rendelkezik a 90 fokos elforgatáshoz a kényelmes műveletek érdekében.
  • Masszív öntött alumínium házának köszönhetően ez a hőlégfúvó tökéletes nagy igénybevételre.
  • Ez a hőpisztoly megerősített csillámszigetelt fűtőelemmel rendelkezik a hatékony fűtéshez vagy szárításhoz.
  • Egy pillanatnyi érintkező kapcsolóval van felszerelve az áramellátás azonnali leállításához.
  • Ez a hőpisztoly kívülről hozzáférhető szénkefetartóval rendelkezik a fűtőelem gyors cseréjéhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Mestergép Hőfegyver elem készlet: Ez az elemkészlet helyettesíti a meglévő elhasználódott elemeket, hogy fenntartsa a hatékonyságot a fűtési folyamat során.
  • Master Appliance tárolótok: Ez a masszív műanyag tok rögzíti a hőpisztolyt a szállításhoz.
  • Master Appliance Glass Protector: Megvédi a pisztoly alatti üveget a hőtől, és további helyet biztosít a tartozékok felszereléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosítható a biztonság hőpisztoly használata közben?

A.

  • Ne használjon hőpisztolyt éghető vagy gyúlékony anyagok közelében.
  • Mindig kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt bármilyen felületre leteszi.
  • Tárolás előtt hagyja kihűlni a szerszámot.
  • Működés közben soha ne zárja el a bemeneti rácsot, és ne akadályozza az egység légáramlását.
  • Mindig viseljen hőálló kesztyűt a hőpisztoly használata közben.

K. Ez a Master hőpisztoly igényel kenést?

V. A Master HG-751B-MC hőpisztoly gyárilag előkenve érkezik, és nem igényel időszakos kenést.

K. Mekkora a hőfegyver működési hőmérsékleti tartománya?

A. A Master Appliance HG-751B-MC hőlégfúvója 750 és 1000 F közötti légáramot állít elő.

K. Hogyan kell tisztítani ezt a hőpisztolyt?

A.

  • Húzza ki a hőpisztolyt.
  • A pisztoly külsejének tisztításához használjon enyhe szappant és nedves ruhát.
  • Ne merítse a szerszámot folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a szerszámba.
  • Győződjön meg arról, hogy minden szellőzőnyílás és nyílás mentes a törmeléktől.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Heat Gun 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm