HőfegyverekKiegyensúlyozott ergonómiai kialakítású ragasztók, száraz töltőanyagok, hajlékony műanyagok és mosogatócsövek aktiválására tervezték, amely megakadályozza a kezelő fáradtságát. Elektronikus zárt hurkú rendszerrel rendelkezik az állandó üzemi hőmérséklet fenntartása érdekében
(108 termék)
Forrasztópáka fegyverek és edényekButánmotoros / öngyulladó tollméretű szerszámok könnyű fémlemez forrasztásához, ólomüveg szereléshez és tartós elektromos csatlakozásokhoz(8 termék)
AlkatrészekTartalmazza az armatúrákat, fúvó kerekeket, kefetartókat, vésőhegyeket, szorítócsavarokat, zsinórokat, hőpisztoly állványokat, fűtőelemeket és billenőkapcsolókat a Master hőpisztolyokhoz és a Master Varitemp hőpisztolyokhoz
(34 termék)
Hőfegyver tartozékokHőfúvó elemeket, hőlégfúvó elemek készleteit, hőlégfúvókák fúvókájának védőburkolatait, pótalkatrész készleteket, gyorshegesztő tippeket és hőlégfúvókkal történő használatra alkalmas tartozékokat
(105 termék)
ForrasztókészletekTartalmazza a butánnal működő, nagy teljesítményű forrasztókészleteket, amelyeket a felületre szerelhető alkatrészek eltávolításához, forrasztáshoz és öntéshez, vinil javításához, pontszárításhoz és vágóanyagokhoz használnak. Vastag vas- és króm bevonat jellemzi a magas hővezető képességet és a forrasztási hőmérsékletet 932 F.
(4 termék)
Forrasztási tippekRéz forrasztóhegyek magas hővezető képességgel és 35 - 45 fokos szögtartománnyal. Hajlított / véső / kúpos / hengeres változatban és különböző átmérőkkel kapható(64 termék)
ZsugorcsőHőálló és színkódolt hőre zsugorodó csövek a megfelelő elektromos szigetelés biztosítására, valamint a vezetékek, kábelek és csatlakozók por, víz és vegyszerek elleni védelmére. -67 és 275 fok közötti hőmérsékleten működik(5 termék)
Splice csatlakozókTöbbtömítésű, 900 voltos irányított szilárdságú tompavégű csatlakozók és színkódolt csővezetékek huzalmérő nyomattal az egyszerű azonosítás érdekében(14 termék)
Kábel és huzal krimpelő eszközök22 és 10 AWG közötti szabványos vezetékek vágására, préselésére vagy csupaszítására használható. Két precíziós köszörülésű, hőkezelt szerszámacélból készült huzalvágóval rendelkezik az ipari visszaélések kezelésére és párnázott fogantyúkkal a felhasználói kényelem érdekében
(5 termék)
Fáklya és fáklya készletekTartalmazza az asztali, butánmotoros mikrolámpákat nehéz talppal, amelyet kéz nélküli asztali használatra terveztek. Beépített öngyulladó rendszerrel, biztonsági zárral, pontos lánggal és nagy tartálykapacitással rendelkezik. Különböző tenyérméretekben és forrasztópáka típusokban kapható trigger- és ultrafáklyák is
(2 termék)
Forrasztási kiegészítőkTartalmazza a védőkupakokat, forrasztóadaptereket, pisztolyfejeket, hőre zsugorodó tartozékokat, szerszámtartókat, hevedereket, vágókorong-hegyeket és forrasztópáka-csúcstisztítókat, amelyek a Master Appliance forrasztópákák képességeinek javítását szolgálják.(23 termék)
Ragasztópisztoly tartozékokRagasztópisztoly-tartályok és cserehegyek széles választéka, amelyek kompatibilisek az összes Master bután-meghajtású termékkel. A 46 és 145 g-os változatban kapható kannák, a hegyek mérete 0.5-4.74 mm
(6 termék)
Huzalcsatlakozó készletekProseal csatlakozó választékkészletek, amelyek hőre zsugorodó csövet tartalmaznak a jobb szigetelés érdekében, 89 psi szakítószilárdságot és zárt elektromos rendszereket biztosítanak a huzalcsatlakozások integritásának biztosítása érdekében. Multiseal és Solderseal huzal csatlakozó készletek is kaphatók
(21 termék)