MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79

MASTER APPLIANCE PH-1200 hőmérsékletű hőfegyver, 120 V, 60 Hz

Tétel: AC9VAP Modell: PH-1200Kereszthivatkozás: 3KH79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume16 cfm
AC erősítők11
Fűtőelem anyagaZárt kerámia
Áramforráselektromos
Kapcsolótípus3 Állítsa a billenőt
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány130 fok és 1000 fok F között
Feszültség120
Watts1300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8419899580
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proheat Varitemp hőpisztoly érzékeny anyagok, speciális csatlakozók és zsugorcsövek melegítésére
    • Védő kapcsolóvédővel, akasztóhurokkal és beépített állvánnyal rendelkezik a kéz nélküli használathoz
    • Az elektronikus zárt hurkú hőmérséklet-szabályozó rendszer állandó hőmérsékletet tart fenn és véd a túlmelegedéstől
    • Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vezérlőtárcsa segítségével szabályozza a hőmérsékletet 130 és 1000 ° F (50 ° C és 540 ° C) között.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-201A Heat Gun 200 To 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1200 hőmérsékletű hőfegyver, 120 V, 60 Hz