Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7086-3C csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRW 5ACV8

BRADY 7086-3C csőjelölő háztartási hidegvízellátás

Raktáron
Tétel: AE2ZRW Modell: 7086-3CKereszthivatkozás: 5ACV8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7086-1 csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7086-1HV csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€33.06
BRADY 7086-4 csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4050-A csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€12.62
BRADY 4050-B csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€17.90
BRADY 4050-C csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€29.26
BRADY 4050-F csőjelölő háztartási hidegvízellátáshoz | AE4KNV 5LEV4 4050-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7086-3C csőjelölő háztartási hidegvízellátás
€0.68 /Mértékegység