MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715

MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 - 750f 14a 23 Cfm

Tétel: AE2RAC Modell: HG-501AKereszthivatkozás: 4Z715

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume23 cfm
AC erősítők14
Fűtőelem anyagaMegerősített csillámmal szigetelt kerámia
Áramforráselektromos
Kapcsolótípus3 Állítsa a billenőt
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány500 fok és 750 fok F között
Feszültség120
Watts1680

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8419899580
Származási országUS

Termék részletek:

A Master Appliance HG-501A hőpisztoly nagy sebességű felmelegített levegőt bocsát ki az üvegszál, a feszített vinil, a zsugorcsövek és a csomagolás horpadásainak eltávolítására, valamint a fagyott csövek leolvasztására.

Jellemzők:

  • A Master Appliance HG-501A hőpisztoly csúszásmentes gumi hátlappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a 90 fokos elforgatást a kényelmes műveletek érdekében.
  • Ez a pisztolymarkolatú hőfegyver megerősített csillámszigetelt fűtőelemmel rendelkezik a hatékony fűtéshez vagy szárításhoz.
  • Masszív öntött alumínium házzal rendelkezik a nagy igénybevételhez.
  • Ez az egység egy kívülről hozzáférhető szénkefe-tartóval rendelkezik a fűtőelem gyors cseréjéhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Master Appliance tárolótok: Ez a masszív műanyag tok ideális hőpisztolyok tárolására és szállítására.
  • Mestergép Hőfegyver elem készlet: Ez az elemkészlet helyettesíti a meglévő elhasználódott elemeket, hogy fenntartsa a hatékonyságot a fűtési folyamat során.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosítható a biztonság hőpisztoly használata közben?

A.

  • Ne használjon hőpisztolyt éghető vagy gyúlékony anyagok közelében.
  • Mindig kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt bármilyen felületre leteszi.
  • Tárolás előtt hagyja kihűlni a szerszámot.
  • Működés közben soha ne zárja el a bemeneti rácsot, és ne akadályozza az egység légáramlását.
  • Mindig viseljen hőálló kesztyűt a hőpisztoly használata közben.

K. Biztonságos ez a hőpisztoly beltéri használatra?

A. A Master hőlégfúvók jól szellőző beltéri munkaterületeken használhatók.

K. Mekkora a hőfegyver működési hőmérsékleti tartománya?

A. A Master Appliance HG-501A hőlégfúvó 500 és 750 F közötti légáramlást biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-201A Heat Gun 200 To 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 - 750f 14a 23 Cfm