Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARCOM V0001549SO Bevezetés a Ghs DVD-be spanyol | AC8AQG 39F892

MARCOM V0001549SO Bevezetés a Ghs DVD-be spanyolul

Raktáron
Tétel: AC8AQG Típus: V0001549SOKereszthivatkozás: 39F892

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€425.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági képzési DVD
Mélység12 "
kialakítottDVD
Magasság2"
Nyelvspanyol
AnyagDVD
TémaVegyszer / HAZMAT képzés
Time20 min.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8523495000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Biztosítja: Kémiai / HAZMAT képzés

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységkialakítottMagasságTételNyelvAnyagTimeÁr
MARCOM K0001549SO Bevezetés a Ghs DVD-be spanyol teszttel/útmutatókkal | AC8APY 39F884 K0001549SO15 "21 "DVD4"EdzőkészletspanyolDVD20 min.€604.66
MARCOM V0001549EO Bevezetés a Ghs DVD-be | AC8AQC 39F888 V0001549EO12 "12 "DVD2"Biztonsági képzési DVDAngolDVD20 perc ..€434.81
MARCOM B0001540SX Bevezetés a Ghs-füzetbe spanyol Pk15 | AC8AQY 39F908 B0001540SX12 "12 "Füzet2"Képzési füzetspanyolPapír-€35.82
MARCOM V0001599ET Bevezetés a Ghs Const DVD-be angol | AC8ARR 39F925 V0001599ET12 "12 "DVD2"Biztonsági képzési DVDangolDVD21 min.€438.78
MARCOM V0001599ST Bevezetés a Ghs Construction DVD-be spanyol | AC8ARW 39F929 V0001599ST12 "12 "DVD2"Biztonsági képzési DVDspanyolDVD21 min.€418.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARCOM V0001549SO Bevezetés a Ghs DVD-be spanyolul
€425.88 /Mértékegység