KABELSCHLEPP Varitrak sorozat, nylon cső


Szűrő
Keresztléc anyaga: Nejlon , Stílus: Cső , Típus: Varitrak (R) Nylon Modular
StílusModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességÜreg szélességeMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MT0950.173.RDD.1701
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€179.90
B
MT0950.141.RDD.2001
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.15 "/ 54.5 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€174.41
C
MT1250.199.RDD.2205
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,168.96
C
MT1250.199.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,044.64
D
MT1250.231.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,202.35
C
MT1250.199.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€296.04
E
MT1250.295.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€319.09
E
MT1250.295.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,114.28
D
MT1250.231.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€280.89
E
MT1250.295.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,114.28
E
MT1250.295.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€319.09
C
MT1250.199.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€1,044.64
C
MT1250.199.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€296.04

Varitrak sorozat, nylon cső

A Kabelschlepp Varitrak sorozatú nejloncsöves kábeltartókat a kábelek, tömlők és vezetékek védelmére és vezetésére használják, biztosítva a biztonságos és hatékony elvezetést. Nylon keresztrúd szerkezettel rendelkeznek a könnyű súly és a tartósság érdekében. Ezek a csövek csuklós nyílásokkal rendelkeznek az egyszerű elvezetés érdekében, és elforgatható kialakítással rendelkeznek a könnyű horgászás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?