RULAND MANUFACTURING SCC sorozatú csatlakozókészlet csavarok, 4000 ford./perc


Szűrő
Anyag: Fekete-oxid acél , Max. FORDULAT: 4000 , Típus: Egy darabból álló csavar típus
StílusModellFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
SCC-16-16-F
1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€116.04
A
SCC-24-24-F
1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€221.62
A
SCC-20-20-F
1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€162.88
A
SCC-18-18-F
1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€143.34
A
SCC-22-22-F
1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€195.70
A
SCC-8-8-F
1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 In.Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€73.69
A
SCC-12-12-F
3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€116.03
A
SCC-10-10-F
5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€95.62
A
SCC-14-14-F
7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€116.23

SCC sorozatú csatlakozókészlet csavarok, 4000 ford./perc

A Ruland Manufacturing SCC sorozatú tengelykapcsoló rögzítőcsavarjait lágy és előfúrt tengelyekhez tervezték olyan alkalmazásokban, ahol a beállítás kritikus. Fekete-oxid bevonattal ellátott acélszerkezetük a szerkezeti merevség és a fényes felület érdekében, miközben növeli a tartóerőt és ellenáll a korróziónak. Ezek a csavarok precíziósan csiszolt furatokkal vannak beépítve a kollinearitás, a vibráció csillapítása és az eltolódás megakadályozása érdekében, és maximális fordulatszámuk 4000 ford./perc. Ezek a tengelykapcsoló állítócsavarok 240 és 1600 inch-lb közötti nyomatékkal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?