Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHV9 tölcsérüveg 75 mm-es perem 75 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE7HJT

APPROVED VENDOR 5YHV9 tölcsérüveg, 75 mm-es perem, 75 mm-es szár – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7HJT Modell: 5YHV9
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
€46.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér, rövid szár
színekSzűrő kikapcsolása
Tölcsér anyaga3.3 Boroszilikát üveg
Tölcsér Max OD75 mm-es felni
Leírás520-as törzspont, 820-as lágyulási pont, 560-as izzítási pont, 300-as hősokk
Szár hossza75mm
Szár OD8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7017905000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzár hosszaSzár ODÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PTK5 Műanyag tölcsér, 60 mm-es felni, 50 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE6CFU 5PTK5Átlátszó50mm10mm€26.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PTK7 Műanyag tölcsér, 90 mm-es felni, 60 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE6CFW 5PTK7Átlátszó60mm8mm€57.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHV8 tölcsérüveg 60 mm-es perem 60 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE7HJR 5YHV8Szűrő kikapcsolása60mm8mm€43.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHW1 tölcsérüveg 100 mm-es perem 100 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE7HJV 5YHW1Szűrő kikapcsolása100mm13mm€73.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHW4 Tölcsérüveg 210mm-es perem 210mm-es szár - 6 db-os csomag | AE7HJY 5YHW4Szűrő kikapcsolása210mm25mm€464.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHV9 tölcsérüveg, 75 mm-es perem, 75 mm-es szár – 12 db-os csomag
€46.77 /Mértékegység