MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC motor | AJ2NBD HG186

MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2NBD Modell: 5KH46PN6059Kereszthivatkozás: HG186

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők7.0
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásVálassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba
RPM1140
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)38.46
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTételRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 általános célú motor | AJ2MCM H291 5KH32EN72X115484.01/6Általános rendeltetésű motor17251.0Automatikus-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC motor | AJ2MCQ H236 5KH35MN56X115565.91/3HVAC motor17251.0Automatikus€459.50
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 általános rendeltetésű motor | AJ2MVF C289 5KC42GN0309X115/230568.6/4.31/2Általános rendeltetésű motor17251.15Automatikus-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 HVAC motor | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2HVAC motor17251.25Egyik sem€534.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC motor
€200.99 /Mértékegység