SQUARE D Nyissa fel a folyadék szintkapcsolót


Szűrő
erősítők: 10 , Test anyaga: Acél , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPST , Elektromos kapcsolatok: Csavaros szorító , úszó anyaga: Rozsdamentes acél , HP @ 1 fázis - 120 V: 2 , HP @ 1 fázis - 230 V: 3 , HP @ 1 fázis - 240 V: 3 , HP @ 3 fázis - 230 V: 5 , HP @ 3 fázis - 240 V: 5 , Max. Nyomás: 50 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -22 foktól 220 fokig F , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsoló funkció: Megnyitás emelkedéskor
StílusModellSzár hosszaVezetékméretÚszó Dia.VA minősítésSzélességMagasságMax. FeszültségFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
9036DG2R
-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Függőleges nyitott tartály€99.59
A
9036DW31R
-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Függőleges nyitott tartály€687.31
A
9036DG2CR
-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Függőleges nyitott tartály€134.50
B
9037EG8R1F1
-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Függőleges nyitott tartály€599.26
A
9036GW1R
-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Függőleges nyitott tartály€1,405.63
A
9036GG2R
-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Függőleges nyitott tartály€201.28
C
9037HG34R
3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Vízszintes€356.36
C
9037HG31R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vízszintes€322.50
C
9037HG30R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vízszintes€338.25
C
9037HG33R
5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Vízszintes€338.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?