Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC9QQL 3JC11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQL Típus: MR223SPKereszthivatkozás: 3JC11
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
€32.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételDPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma6
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatNavigációs lámpák, ablaktörlők, kettős üzemanyagtartályok
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Használható kürttel, navigációs lámpákkal, ablaktörlőkkel, kettős üzemanyagtartályokkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételCsatlakozások számaAjánlott használatÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC9QQH 3JC07 MR123SPSPDT3Bilge-szivattyúk, sebességválasztó, lámpák, navigációs lámpák€25.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások
€32.66 /Mértékegység