MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC motor | AJ2MCQ H236

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MCQ Típus: 5KH35MN56XKereszthivatkozás: H236

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők5.9
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásVálassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)25.1
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTételRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 általános célú motor | AJ2MCM H291 5KH32EN72X115484.01/6Általános rendeltetésű motor17251.0Automatikus-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 általános rendeltetésű motor | AJ2MVF C289 5KC42GN0309X115/230568.6/4.31/2Általános rendeltetésű motor17251.15Automatikus-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 HVAC motor | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2HVAC motor17251.25Egyik sem€534.77
MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC motor | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3HVAC motor11401.0Egyik sem€200.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC motor
€459.50 /Mértékegység