Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/4 LE | AF6NBV 19YU47 / H902

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X általános célú motor, osztott fázisú 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AF6NBV Típus: 5KH32DNA612XKereszthivatkozás: 19YU47 / H902
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
€319.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret48Z
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.1
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely6.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság50.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz8.75 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.77
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040

Termék részletek:

A Marathon Motors 5KH32DNA612X általános célú, osztott fázisú motor ideális mechanikus berendezések, szállítószalagok és fúvók meghajtására anyagszállítási és HVAC alkalmazásokban. Ez a nyitott tokozású motor beltéri használatra alkalmas. Maraton Váltóáramú motorok lapos / kulcsos tengely kialakítással rendelkezik a bolondbiztos terhelési csatlakozás érdekében.

Jellemzők:

  • Hengerelt acél konstrukciója megakadályozza, hogy a véletlen ütközések károsítsák a motor belső alkatrészeit érintkezéskor.
  • Nyitott háza lehetővé teszi a beltéri telepítést, miközben biztosítja a magas légáramlást a motorházban.
  • Állítható alappal rendelkezik, ahol szükség esetén kisebb motorbeállításokat lehet végezni.
  • Ez a motor tartósan kenéssel ellátott, kettős tömítésű csapágyakkal rendelkezik, amelyek minimalizálják a súrlódást működés közben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez az osztott fázisú motor túlmelegedhet?

V. Nem, a hővédelmi funkciója megakadályozza a nagy elektromos terheléseket és a szűk helyeket a túlmelegedéstől és a motor tekercseinek károsodásától. Ezenkívül a nyitott, cseppálló ház maximális szellőzést és hűtést biztosít a további védelem érdekében.

K. A motor alkatrészeit újra lehet zsírozni?

V. Ennek a motornak állandó kenésű alkatrészei vannak, és nem igényel további kenést.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretKeret anyagTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 3/4 LE | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZHengerelt acél11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€385.64
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Általános célú motor osztott fázisú cseppálló 1/2 LE | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZAcél10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€365.41
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 egyfázisú motor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€327.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X általános célú motor, osztott fázisú 1/4 LE
€319.88 /Mértékegység