MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Általános célú motor osztott fázisú cseppálló 1/2 LE | AF6UZW 20JX20 / H905

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Általános rendeltetésű motor Osztott fázisú cseppálló 1/2 Hp

Raktáron
Tétel: AF6UZW Típus: 5KH36JNA769Kereszthivatkozás: 20JX20 / H905

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56Z
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők8.1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely8.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság65.4%
Teljes hossz10.875 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretKeret anyagTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/4 LE | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZHengerelt acél8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€319.88
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 3/4 LE | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZHengerelt acél11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€385.64
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 egyfázisú motor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€327.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Általános rendeltetésű motor Osztott fázisú cseppálló 1/2 Hp
€365.41 /Mértékegység