Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 egyfázisú motor | AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LCA Modell: 5KH32DNA612Kereszthivatkozás: H901
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
€327.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők5.1
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésWB
IrányultságVízszintes + C67
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretKeret anyagTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/4 LE | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZHengerelt acél8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€319.88
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 3/4 LE | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZHengerelt acél11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€385.64
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Általános célú motor osztott fázisú cseppálló 1/2 LE | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZAcél10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€365.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 egyfázisú motor
€327.56 /Mértékegység