MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 3/4 LE | AF6NBZ 19YU52 / H907

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 3/4 Hp

Raktáron
Tétel: AF6NBZ Típus: 5KH37NNA768Kereszthivatkozás: 19YU52 / H907

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56Z
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők11.2
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság66%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 5 / 16 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretKeret anyagTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/4 LE | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZHengerelt acél8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€371.19
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Általános célú motor osztott fázisú cseppálló 1/2 LE | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZAcél10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€401.94
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 egyfázisú motor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 3/4 Hp
€451.69 /Mértékegység