EATON 37SS sorozatú kereskedelmi mérőegység modulok


Az Eaton 37SS sorozatú kereskedelmi mérőrendszer moduljai kereskedelmi és több egységből álló épületekben használhatók, és kényelmes és szervezett módot biztosítanak az elektromos fogyasztásmérők, a megszakítók és a szolgáltatási megszakítók védelmére. Könnyen felszerelhető kialakításúak, időjárásálló NEMA 3R burkolattal...e és lehetővé teszi a kétpólusú vagy hárompólusú főbérlői megszakítók felszerelését. Ezek az UL-listás, háromfázisú mérőegység modulok teszt-bypass leválasztási funkciót kínálnak az EUSERC jóváhagyásához.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
37SS320RC
€9,554.90
ajánlatkérés
B
37SS220RC
€6,941.05
ajánlatkérés
C
37SS120RC
€3,437.31
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Hol helyezkednek el a kiütések ezekben az Eaton-mérőkötegekben?

A felhasználók tetszőleges pozícióban helyezhetik el és lyukaszthatják ki az egység felső sapkáját. A mérőkötegek hátul és alsó oldalán számos kivágás található a vezetékezés rugalmassága érdekében.

Mekkora az Eaton 37SS sorozatú kereskedelmi mérőegység modulok névleges árama és feszültsége?

1 / 2 / 3 aljzattal rendelkeznek 7 fűrésszel, amelyek 225 A névleges áramot és 208Y / 120 V feszültséget kínálnak (háromfázisú, négy vezetékes).

Mire használják a fémkorlátot ezekben az Eaton 37SS sorozatú kereskedelmi mérőrendszer modulokban?

A nem eltávolítható fém sorompó ezekben a mérőrendszer modulokban körülveszi a bérlői megszakító szakaszon áthaladó 1200A-es rézbuszt, hogy megvédje az áramlopást és fokozza a biztonságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?