MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 LE 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp motor szénacél Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56

Raktáron
Tétel: AA9ZKE Típus: 5KCR49PN0098XKereszthivatkozás: 1K105 / EG272

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők9.0-8.8/4.5-4.4
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725/1425
Névleges hatékonyság75.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz11.375 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség120/240
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.68
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteKeretKeret anyagMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Általános rendeltetésű motor Szénacél Odp 1/2 LE 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap1140-€1,120.29
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vízszintes48Hengerelt acélLakásEgyik semBölcsőalap1725/142559.5%€538.20
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap1725/142559.5%€663.91
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/208-230V Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172568%€718.69
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 LE 1140 RPM 115/230V Nincs | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap114050%€896.42
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 LE 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap114050%€885.67
MARATHON MOTORS 5KC35JN7X Motor 1/4 LE 1725 Rpm 115/230V Auto | AD6NXG 46N376 / G1115 5KC35JN7XVízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap172555%€418.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp motor szénacél Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56
€482.27 /Mértékegység