Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 nyomásmérő sprinkler levegő/vízhez | AH8KRN 38VL12

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 nyomásmérő sprinkler levegő/víz számára

Raktáron
Tétel: AH8KRN Típus: PFE3935R1Kereszthivatkozás: 38VL12
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
€36.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret3.5 "
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásTűzoltó rendszerek
Választék0 a 300
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 3.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Jellemzők: Alkalmas levegő/víz közeghez, korrózióálló tok, UL és FM jóváhagyott, CRN regisztrált, üzemi nyomás max. A teljes skálaérték 75%-a

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Nyomásmérős locsológép Air Media | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10-80 psi€41.12
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 nyomásmérő sprinkler vízközeghez | AH8KRM 38VL11 PFE3933R10 a 300€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 nyomásmérő sprinkler levegő/víz számára
€36.88 /Mértékegység