MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Légkompresszor motor 2 LE 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y légkompresszor motor 2 lóerős 3450 fordulat / perc 115 / 230v 56

Raktáron
Tétel: AC9UFK Típus: 5KCR48TN2650YKereszthivatkozás: 3K787 / 9035

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€560.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Teljes terhelésű erősítők17.0/8.5
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz12 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)20.78
Hajó hossza (cm)32.16
Hajószélesség (cm)16.41
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésAdóHázMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásÁr
MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/2 LE 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Osztott fázisúFolyamatos-Egyik sem--1725-€517.36
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 egyfázisú motor | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-FolyamatosDP--WB-Óramutató járásával ellentétes irányban€292.93
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B légkompresszor motor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Folyamatos vám--Kompresszoros motor---€1,200.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y légkompresszor motor 2 lóerős 3450 fordulat / perc 115 / 230v 56
€560.28 /Mértékegység