START INTERNATIONAL TDA080 sorozat, nagy teljesítményű szalagadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Mag átmérője: 3" , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Vágási hossz: 1.6–394 ” , Előtolási sebesség: 6.6 hüvelyk/sec. , Max. Külső átm.: 9" , Energiaigény: elektromos , Szalagvágó: Automatikus , Feszültség: 117V
StílusModellSzélességÉpítésMagasságTételHosszMax. Szalag szélességeMemory designSzalag szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
TDA080-NM-NS
---Nagy teherbírású szalagadagoló--10.25–3.15 ”€4,859.66
ajánlatkérés
B
TDA080-P
6.75 "-14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "--0.25–3.15 ”€3,828.83
ajánlatkérés
C
TDA080-LAM
6.625 "Acél és alumínium16 "Nagy teherbírású szalagadagoló és lamináló készülék17 "3.156 "10.25–2 ”€3,674.79
D
TDA080-LR
6.625 "Acél és alumínium14.5 "Nagy teherbírású szalagadagoló17 "3.156 "10.25–2 ”€3,676.06
E
TDA080-M
6.625 "Acél és alumínium14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.156 "50.25–3.15 ”€3,455.36
F
TDA080-NM
6.625 "Acél és alumínium14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.156 "10.25–3.15 ”€3,581.84
G
TDA080-NS
6.625 "Acél és alumínium14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.156 "10.25–3.15 ”€4,418.07
H
TDA080
6.625 "Nagy teherbírású fém14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "3.125 "-0.25–3.15 ”€2,756.57
I
TDA080-P-NS
6.625 "-14.25 "Nagy teherbírású szalagadagoló10.1 "--0.25–3.15 ”€5,056.01
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?