MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 egyfázisú motor | AJ2LQF 4351

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LQF Típus: 5KH39QN9542Kereszthivatkozás: 4351

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48
Teljes terhelésű erősítők5.7
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésWB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: S
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésAdóHázMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásÁr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Légkompresszor motor 2 LE 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YKondenzátor-indítás / futtatásFolyamatosNyissa ki a CseppállóKézikönyvKondenzátor-StartBázis3450Cmwse€560.28
MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/2 LE 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Osztott fázisúFolyamatos-Egyik sem--1725-€517.36
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B légkompresszor motor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Folyamatos vám--Kompresszoros motor---€1,200.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 egyfázisú motor
€292.93 /Mértékegység