MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/2 LE 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/2 Hp 60 Hz

Raktáron
Tétel: AF6NJM Típus: 5KH36LNA504Kereszthivatkozás: 19YW63 / H696

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€517.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők8.3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság62
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0695
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésAdóHázMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásÁr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Légkompresszor motor 2 LE 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YKondenzátor-indítás / futtatásFolyamatosNyissa ki a CseppállóKézikönyvKondenzátor-StartBázis3450Cmwse€560.28
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 egyfázisú motor | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-FolyamatosDP--WB-Óramutató járásával ellentétes irányban€292.93
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B légkompresszor motor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Folyamatos vám--Kompresszoros motor---€1,200.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/2 Hp 60 Hz
€517.36 /Mértékegység