MARATHON MOTORS Különleges rendeltetésű motorok, egyfázisú, cseppálló


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kondenzátort tartalmaz: Igen , Ház típusa: DP , Keret anyaga: Hengerelt acél , Keret méret: 56H , Hz: 60 , Hossz kevesebb tengely: 8.187 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Rögzítési típus: MEREV , terhelés nélküli fordulatszám: 3450 , Névleges hatásfok: 62 , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , Teljes hossz: 12 11 / 16 " , fázis: 1 , RPM csoport: 1701-1800
StílusModellMotortervezésAdóHázMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásÁr (ÁFA nélkül)
A
5KH39QN9542
-FolyamatosDP--WB-Óramutató járásával ellentétes irányban€292.93
B
5KCR49ZN2722Y
-Folyamatos vám--Kompresszoros motor---€1,200.60
C
5KCR48TN2650Y
Kondenzátor-indítás / futtatásFolyamatosNyissa ki a CseppállóKézikönyvKondenzátor-StartBázis3450Cmwse€560.27
D
5KH36LNA504
Osztott fázisúFolyamatos-Egyik sem--1725-€517.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?