VESTIL BTA sorozatú alumínium teherautó-dokkoló táblák, 9000 font


Szűrő
ANSI osztály: MH 30.2 , ferde szög: 11 fok , Szín: Ezüst , Távolság a kanyartól a szélig: 9" , Távolság a lábtól a szélig: 12 " , Él típusa: Ferde , Ellátva: Hegesztett alumínium reteszelő lábak , Anyaga: Alumínium
StílusModellSzélességJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségLemezvastagságHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
BTA-09006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€3,243.08
B
BTA-09006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,049.18
C
BTA-14006060
60 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "€3,485.54
C
BTA-11006030
60 "-11.75 "-30 "11000 lbs.3 / 8 "30 "€1,737.67
D
BTA-13006048
60 "---48 "13000 lbs.--€2,361.28
ajánlatkérés
E
BTA-11006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€2,915.54
F
BTA-09006030
60 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,519.26
G
BTA-11006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "€3,423.40
H
BTA-11006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "€3,676.18
I
BTA-09006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,745.97
J
BTA-09006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€3,464.86
C
BTA-13006060
60 "-14.75 "-60 "13000 lbs.1 / 2 "60 "€2,939.80
C
BTA-14006036
60 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "€2,002.61
C
BTA-14006048
60 "-11.63 "-48 "14000 lbs.7 / 16 "48 "€2,828.94
C
BTA-14006072
60 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "€4,092.03
ajánlatkérés
C
BTA-11006036
60 "-11.75 "-36 "11000 lbs.3 / 8 "36 "€1,928.04
K
BTA-11006042
60 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "€2,229.66
C
BTA-11006048
60 "-11.75 "-48 "11000 lbs.7 / 16 "48 "€2,537.95
L
BTA-15006036
60 "3 1 / 8 "11.63 "5"36 "15000 lbs.1 / 2 "36 "€2,217.51
ajánlatkérés
M
BTA-15006048
60 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "€2,887.85
ajánlatkérés
C
BTA-14006042
60 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "€2,246.98
N
BTA-11006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,250.01
F
BTA-09006036
60 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,748.02
F
BTA-09006042
60 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€2,023.33
F
BTA-09006048
60 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€2,383.71
O
BTA-11006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€3,279.46
P
BTA-09006666
66 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€5,890.27
Q
BTA-11006630
66 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "€1,928.04
C
BTA-11006642
66 "-11.75 "-42 "11000 lbs.7 / 16 "42 "€2,439.24
R
BTA-11006660
66 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,658.83
S
BTA-09006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "€2,538.04
T
BTA-09006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€3,071.61
U
BTA-11006672
66 "3 1 / 8 "16.63 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "€6,415.40
C
BTA-11006666
66 "-15.63 "-66 "11000 lbs.7 / 16 "66 "€6,009.95
V
BTA-09006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€2,009.47
F
BTA-09006642
66 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€2,264.17
W
BTA-11006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "11000 lbs.1 / 2 "36 "€2,245.09
X
BTA-11006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "€2,768.44
Y
BTA-09006630
66 "2 1 / 8 "11 "4"30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,704.57
Z
BTA-09006660
66 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,217.04
A1
BTA-09006672
66 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€6,593.66
B1
BTA-11007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "€2,653.98
ajánlatkérés
C1
BTA-15007260
72 "3 1 / 8 "16.81 "10 "60 "15000 lbs.1 / 2 "59 3 / 4 "€4,280.75
ajánlatkérés
C
BTA-14007272
72 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "€3,839.04
ajánlatkérés
C
BTA-14007260
72 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "€3,946.40
ajánlatkérés
C
BTA-14007242
72 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "€2,877.64
ajánlatkérés
D1
BTA-11007230
72 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "€1,976.55
ajánlatkérés
C
BTA-11007272
72 "-16.63 "-72 "11000 lbs.7 / 16 "72 "€7,175.81
ajánlatkérés
E1
BTA-09007266
72 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€6,451.78
F1
BTA-11007260
72 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,877.17
G1
BTA-09007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€3,116.51
H1
BTA-11007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "€3,151.26
ajánlatkérés
C
BTA-11007236
72 "-11.75 "-36 "11000 lbs.7 / 16 "36 "€2,276.44
ajánlatkérés
I1
BTA-09007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "€2,742.41
ajánlatkérés
J1
BTA-09007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "9000 lbs.1 / 2 "42 "€2,489.51
ajánlatkérés
K1
BTA-11007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€3,594.85
ajánlatkérés
C
BTA-14007236
72 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "€2,309.33
ajánlatkérés
L1
BTA-09007236
72 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€2,167.24
ajánlatkérés
M1
BTA-15007248
72 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "€3,693.64
ajánlatkérés
N1
BTA-11007266
72 "3 1 / 8 "15.63 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "€6,716.76
F
BTA-09007272
72 "-16.75 "-72 "9000 lbs.7 / 16 "72 "€7,108.36
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?