MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Veszélyes hely motor 60 LE 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Veszélyes helyzetű motor 60 lóerős, 1780 / perc 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AC8EZW Típus: 364TTGS16536Keresztszám: 39P287 / E573A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,735.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret364T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők138/69
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely25.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1780
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság95%
Teljes hossz31.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.375 "
A tengely hossza5.875 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 484.2
Hajó magassága (cm)68.15
Hajó hossza (cm)114
Hajószélesség (cm)99.7
HS-kód8501528040
Származási országUS

Termék részletek:

Marathon 364TTGSI6536 (E573A) hazardous location motor prevents an internal motor explosion from igniting combustible environments.

Jellemzők:

  • Marathon Motors 364TTGSI6536 hazardous location motor has a bearing protection ring design for maintaining electrical contact between its microfibers and the motor shaft.
  • It also helps in diverting harmful shaft voltages.
  • It has a MAX GUARD Class F insulation system to offer unlimited lead length between the drive and the motor.
  • This unit has rigid cast iron construction to ensure minimum vibration.
  • The motor is epoxy painted for enhanced chemical protection & durability.
  • It comes with an extended grease tube and normally closed thermostats that must be connected to control circuits for unparalleled power density.
  • This explosion proof fan cooled motor (EPFC) can run at a maximum speed of 1780 rpm.
  • It allows rigid base mounting and operates well at an ambient temperature of 40 degrees Celsius.
  • Folyamatos teljesítményt biztosít folyamatos munkaciklussal és 3 fázisú működéssel, biztosítva a zökkenőmentes teljesítményt.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • CE
  • UL
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az elektromos áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az elektromos áram 4-eres vezetékeken (2-XNUMX minden fázishoz) keresztül folyik.
  • 3 fázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

K. Melyik cég gyárt Marathon elektromos motorokat?

Az A. Marathon Electric a Regal Rexnord cégcsalád tagja.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzHatékonysági csoportHázÓlomhosszHossz kevesebb tengelymotor típusaFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Veszélyes hely motor 75 LE 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Veszélyes helyzetű motor50/60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-26.375 "3-fázisMerev€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Veszélyes hely motor 1 LE 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Veszélyes hely Motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460V | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,929.04
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 5 LE T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Veszélyes helyzetű motor50/60EGK-Teljesen zárt ventilátorral hűtött6"15.125 "3-fázisBázis€3,447.00
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 20 LE T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött8"23.187 "3-fázisLáb€11,433.99
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 50 LE T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Veszélyes helyzetű motor50/60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött8"25.125 "3-fázisLáb€15,343.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Veszélyes helyzetű motor 60 lóerős, 1780 / perc 230 / 460v
€18,735.54 /Mértékegység