MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 5 LE T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 5 Hp T3b

Raktáron
Tétel: AE6YHN Típus: 184TTGN6501Kereszthivatkozás: 5VYF5 / U061A

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,447.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEGK-
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret182 / 4T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők13.2-11.8/5.9
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely15.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3505
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság88.5%
Teljes hossz17.875 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.15
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felülírja a maratont - U061 / 184TTGS4001

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzHatékonysági csoportHázÓlomhosszHossz kevesebb tengelymotor típusaFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Veszélyes hely motor 60 LE 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-25.375 "3-fázisMerev€18,735.54
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Veszélyes hely motor 75 LE 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Veszélyes helyzetű motor50/60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-26.375 "3-fázisMerev€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Veszélyes hely motor 1 LE 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Veszélyes hely Motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460V | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,929.04
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 20 LE T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött8"23.187 "3-fázisLáb€11,433.99
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 50 LE T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Veszélyes helyzetű motor50/60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött8"25.125 "3-fázisLáb€15,343.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 5 Hp T3b
€3,447.00 /Mértékegység