MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2MCA E564

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 robbanásbiztos motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2MCA Típus: 286TTGN6537Kereszthivatkozás: E564

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság94.1%
HázEPFC
Keret286T
Teljes terhelésű erősítők73/36.5
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP30
Hz60
Szigetelési osztályF
kW22.4
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemTermosztátok (normál állapotban zárt)
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 264.6
Hajó magassága (cm)50.85
Hajó hossza (cm)96.22
Hajószélesség (cm)80.98
HS-kód8501528040

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6311
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6210
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 10: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzHatékonysági csoportHázÓlomhosszHossz kevesebb tengelymotor típusaFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Veszélyes hely motor 60 LE 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-25.375 "3-fázisMerev€18,735.54
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Veszélyes hely motor 75 LE 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Veszélyes helyzetű motor50/60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-26.375 "3-fázisMerev€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Veszélyes hely motor 1 LE 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Veszélyes hely Motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460V | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,929.04
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 5 LE T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Veszélyes helyzetű motor50/60EGK-Teljesen zárt ventilátorral hűtött6"15.125 "3-fázisBázis€3,447.00
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 20 LE T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött8"23.187 "3-fázisLáb€11,433.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 robbanásbiztos motor 50-60 Hertz