FRIEDRICH Motoros albázisok


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Acél
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PXSB26515
15265 VAC€355.14
A
PXSB23020
20230 VAC€339.65
A
PXSB26530
30265 VAC€378.82
A
PXSB23030
30230 VAC€356.53

Motoros albázisok

A Friedrich motoros aljzatok ideálisak a klímaberendezések felszereléséhez az irodaházakban és az orvosi intézményekben. Ezek az elektromos altalapok kevesebb mint hat hüvelyk vastag falakra szerelhetők fel, és elektromos megszakítókkal rendelkeznek a megszakítók vagy az áramtalanító kapcsolók csatlakoztatására. Helyi vezetékes hozzáféréssel rendelkeznek az egyszerű beállítás és karbantartás érdekében. Válasszon ezen acéllemezek széles választékából, amelyek 15, 20 és 30A változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?