MARATHON MOTORS 286TTGN16546 E564-P Hazardous Location Motor | AJ2NUZ E564-P

MARATHON MOTORS 286TTGN16546 E564-P Veszélyes helyzetű motor

Raktáron
Tétel: AJ2NUZ Típus: 286TTGN16546Kereszthivatkozás: E564-P

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,830.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
OsztályI. osztályú C és D csoport, II. Osztályú F és G csoport
Hatékonyság94.10%
Ház típusaEPFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret286T
Teljes terhelésű erősítők73/36.5
HP30
Hz60
IP besorolás54
motor típusaNagy teherbírású motor
Szerelési típusMEREV
Teljes hossz27.8400
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.8750
Szabványok és jóváhagyásokUL
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 265.5
Hajó magassága (cm)55.6
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8501528040

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzHatékonysági csoportHázÓlomhosszHossz kevesebb tengelymotor típusaFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Veszélyes hely motor 60 LE 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-25.375 "3-fázisMerev€18,735.54
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Veszélyes hely motor 75 LE 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Veszélyes helyzetű motor50/60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött-26.375 "3-fázisMerev€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Veszélyes hely motor 1 LE 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Veszélyes hely Motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460V | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Veszélyes helyzetű motor50/60prémiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött--3-fázisMerev€1,929.04
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 5 LE T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Veszélyes helyzetű motor50/60EGK-Teljesen zárt ventilátorral hűtött6"15.125 "3-fázisBázis€3,447.00
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 20 LE T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Veszélyes helyzetű motor60NEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött8"23.187 "3-fázisLáb€11,433.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN16546 E564-P Veszélyes helyzetű motor
€5,830.25 /Mértékegység