MARATHON MOTORS 284TTTCD16540 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 25 LE, 1, 775 adattábla ford./perc | CT2FPT 49WN27

MARATHON MOTORS 284TTTCD16540 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 25 LE, 1, 775 adattábla ford./perc

Raktáron
Tétel: CT2FPT Típus: 284TTTCD16540Kereszthivatkozás: 49WN27

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,247.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 208.35
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)91.44

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARATHON MOTORS 444TTFCD16549 Hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 125 LE, 1, 785 adattábla ford./perc | CT2FPP 19YR52 444TTFCD16549€29,654.06
MARATHON MOTORS 445TTTCD16536 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 150 LE, 1, 785 adattábla Rpm, 460VAC | CT2FPQ 49WN35 445TTTCD16536€42,026.45
MARATHON MOTORS 256TTTCD16544 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 20 LE, 1, 775 adattábla ford./perc | CT2FPR 49WN26 256TTTCD16544€6,806.48
MARATHON MOTORS 364TTTCD16534 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 60 LE, 1, 780 adattábla ford./perc | CT2FPU 49WN31 364TTTCD16534€17,304.02
MARATHON MOTORS 365TTTCD16536 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 75 LE, 1, 780 adattábla ford./perc | CT2FPV 49WN32 365TTTCD16536€19,985.11
MARATHON MOTORS 254TTTCD16545 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 15 LE, 1, 775 adattábla ford./perc | CT2FPW 49WN25 254TTTCD16545€5,509.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTTCD16540 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 25 LE, 1, 775 adattábla ford./perc
€8,247.87 /Mértékegység