PRECISION BRAND Alátétlemez, 302 rozsdamentes acél


Szűrő
Hossztűrés: +0.125 " , Anyaga: 302 Stainless Steel , Rockwell keménység: C40-C45 , Kedély: Teljesen kemény , Szakítószilárdság: 185,000 psi , Típus: lap
StílusModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
22550
6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€87.39
A
22520
6 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€71.18
A
22560
6 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€76.99
A
22570
6 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€83.30
A
22580
6 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€90.35
A
22590
6 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€137.34
A
22600
6 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€124.41
B
22992
12 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "€226.21
B
22993
12 x 24 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.010 "€290.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?