MARATHON MOTORS 256TTTCD16544 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 20 LE, 1, 775 adattábla ford./perc | CT2FPR 49WN26

MARATHON MOTORS 256TTTCD16544 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 20 LE, 1, 775 adattábla ford./perc

Raktáron
Tétel: CT2FPR Típus: 256TTTCD16544Kereszthivatkozás: 49WN26

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,806.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 160.65
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARATHON MOTORS 444TTFCD16549 Hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 125 LE, 1, 785 adattábla ford./perc | CT2FPP 19YR52 444TTFCD16549€29,654.06
MARATHON MOTORS 445TTTCD16536 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 150 LE, 1, 785 adattábla Rpm, 460VAC | CT2FPQ 49WN35 445TTTCD16536€42,026.45
MARATHON MOTORS 284TTTCD16540 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 25 LE, 1, 775 adattábla ford./perc | CT2FPT 49WN27 284TTTCD16540€8,247.87
MARATHON MOTORS 364TTTCD16534 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 60 LE, 1, 780 adattábla ford./perc | CT2FPU 49WN31 364TTTCD16534€17,304.02
MARATHON MOTORS 365TTTCD16536 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 75 LE, 1, 780 adattábla ford./perc | CT2FPV 49WN32 365TTTCD16536€19,985.11
MARATHON MOTORS 254TTTCD16545 hűtőtorony motor, F1 védődoboz pozíció, 15 LE, 1, 775 adattábla ford./perc | CT2FPW 49WN25 254TTTCD16545€5,509.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTTCD16544 hűtőtorony motor, F1 védődoboz helyzet, 20 LE, 1, 775 adattábla ford./perc
€6,806.48 /Mértékegység