Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-4.00X1.0D csavarmenetes betét, M4 X 0.70 menetméret, 4 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DBG 5WZL1

POWERCOIL 3520-4.00X1.0D csavaros betét, M4 x 0.70 menetméret, 4 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBG Modell: 3520-4.00X1.0DKereszthivatkozás: 5WZL1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret4.2mm
Ingyenes tekercs Dia.4.90mm
Hossz4"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM4 x 0.7
Koppintson a Méretek elemreM4 x 0.70
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X1.0D csavaros betét, M4 x 0.70 menetméret, 4 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€6.20 /csomag