MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Veszélyes hely motor, 7-1/2 LE, 3-fázisú, 3525 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD3KKP 52XR75

MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Veszélyes hely motor, 7-1/2 LE, 3 fázisú, 3525 típustábla RPM, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD3KKP Típus: 213TTGND16001Kereszthivatkozás: 52XR75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,688.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret213TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők18.2/9.1
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP7.5
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely20 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc3525
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság91.7%
SzámCC003A
Teljes hossz23.437 "
Fázis3
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.125 "
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)47.29

Termékváltozatok

TermékekModellÓlomhosszKeretKeret anyagHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 056T17G15599 1 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725A86.5%€1,302.72
MARATHON MOTORS 056T17G15615 1 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725B85.5%€1,351.64
MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM | CD2LXQ 119427.00 056T17G1560118 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725B87.5%€1,942.64
MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Veszélyes hely motor, 3 LE, 3 fázisú, 3525 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCÖntöttvas16 "T-stat3525B89.5%€2,508.69
MARATHON MOTORS 143TTGN16539 Veszélyes hely motor, 1 LE, 3 fázisú, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCÖntöttvas13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%€1,671.89
MARATHON MOTORS 145TTGN16036 Veszélyes hely motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 1755 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCÖntöttvas13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%€1,870.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Veszélyes hely motor, 7-1/2 LE, 3 fázisú, 3525 típustábla RPM, 230/460 feszültség
€3,688.25 /Mértékegység