MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM | CD2LXQ 119427.00

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP veszélyes helyzetű motor, háromfázisú, 3-ös névtábla fordulat / perc

Raktáron
Tétel: CD2LXQ Modell: 056T17G15601Kereszthivatkozás: 119427.00

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,942.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.6/2.3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz18 "
Hossz kevesebb tengely14 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság87.5%
SzámCC003A
Teljes hossz15 15 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)21.89
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellÓlomhosszKeretKeret anyagHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 056T17G15599 1 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725A86.5%€1,302.72
MARATHON MOTORS 056T17G15615 1 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725B85.5%€1,351.64
MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Veszélyes hely motor, 3 LE, 3 fázisú, 3525 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCÖntöttvas16 "T-stat3525B89.5%€2,508.69
MARATHON MOTORS 143TTGN16539 Veszélyes hely motor, 1 LE, 3 fázisú, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCÖntöttvas13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%€1,671.89
MARATHON MOTORS 145TTGN16036 Veszélyes hely motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 1755 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCÖntöttvas13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%€1,870.12
MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Veszélyes hely motor, 7-1/2 LE, 3-fázisú, 3525 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD3KKP 52XR75 213TTGND160016"213TCÖntöttvas20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%€3,688.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP veszélyes helyzetű motor, háromfázisú, 3-ös névtábla fordulat / perc
€1,942.64 /Mértékegység