MARATHON MOTORS Veszélyes üzemű, 1. osztályú robbanásbiztos motorok, súlyos üzemű, háromfázisú, C-lap láb nélküli


Maratoni veszélyes üzem, 1. osztályú robbanásbiztos motorok olyan környezetben működnek, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony légköri gőzök, füstök, porok vagy gázok vannak kitéve. 1. osztályú (C és D csoport) és 2. osztályú (F és G csoport) helyeken használják őket.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium hatékony , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes hely , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , fázis: 3 , Temp. Kód: T3B
StílusModellÓlomhosszKeretKeret anyagHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr (ÁFA nélkül)
A
213TTGND16001
6"213TCÖntöttvas20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%€3,345.48
B
182TTGN16003
6"182TCÖntöttvas16 "T-stat3525B89.5%€2,275.56
B
143TTGN16539
12 "143TCÖntöttvas13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%€1,516.52
B
145TTGN16036
12 "143TCÖntöttvas13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%€1,753.34
C
056T17G15615
18 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725B85.5%€1,226.03
C
056T17G15601
18 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725B87.5%€1,762.10
C
056T17G15599
18 "56CHengerelt acél14 1 / 16 "kocsi1725A86.5%€1,201.85

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Jellemzők

  • A Marathon veszélyes üzemű motorokat robbanásbiztos védődobozban szállítják, hogy hatékonyan működjenek zord körülmények között is.
  • Öntöttvas vagy hengerelt acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióálló működés érdekében, akár 40 Celsius fokos hőmérsékleten is.
  • Ezek a B osztályú szigetelt egységek szükségtelenné teszik az üzemi kondenzátorokat, az indítókondenzátorokat és a centrifugális indítókapcsolókat, hogy megakadályozzák a motorok meghibásodását vagy kopását.
  • T-stat vagy automatikus termosztátokkal vannak ellátva, amelyek a vezérlőáramkörhöz csatlakoznak.
  • Ezek a háromfázisú modellek az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányban forgó tengelyekkel rendelkeznek, és akár 3525 ford./perc sebességet is biztosítanak.
  • TEFC házzal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, így megakadályozva a túlmelegedést.
  • Ezek a C-felületű, láb nélküli szerelőegységek golyóscsapágyakkal rendelkeznek a motor súrlódásának csökkentése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a B osztályú szigetelés?

Ezek a motorok B osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os hőmérsékletet is bírnak.

Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?

Igen, a Marathon motorok T-stat vagy automatikus visszaállítású hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
  • Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
  • Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?