MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Torque Chore motor 5 LE 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Nyomaték házimotor 5 LE 60 Hz 230

Raktáron
Tétel: AF8FXU Típus: 213TBFW7027Keresztszám: 26CK63 / Z117

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,400.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezFekete aqua szatén zománc
Keret213TZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők22.6
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely14.875 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1740
Névleges hatékonyság82.5%
Teljes hossz18 5 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza3.5 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFeszültségHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Torque Chore motor 2 LE 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A 182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "1760€2,281.26
MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Torque Chore motor 7-1/2 LE 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215 TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "1750€3,492.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Nyomaték házimotor 5 LE 60 Hz 230
€3,400.06 /Mértékegység