MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Torque Chore motor 2 LE 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A

MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Nyomaték-házimotor 2 LE 60 Hz 115/230

Raktáron
Tétel: AF8FXQ Típus: 182TCFW9061Keresztszám: 26CK60 / Z112A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,281.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezFekete aqua szatén zománc
Keret182TZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők24/12
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.625 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság74%
Teljes hossz14.437 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 13 / 16 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)41.07
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFeszültségHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Torque Chore motor 5 LE 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117 213 TBFW70271.125 "213TZ22.63.5 "230514.875 "1740€3,400.06
MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Torque Chore motor 7-1/2 LE 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215 TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "1750€3,492.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Nyomaték-házimotor 2 LE 60 Hz 115/230
€2,281.26 /Mértékegység