MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3 fázis 2 LE 3500 Rpm 208-230/460v | AD4WHN 44P036 / GT1206

MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3 fázisú 2 lóerős 3500 208 / perc 230-460 / XNUMXv

Raktáron
Tétel: AD4WHN Típus: 145TTFR6009Kereszthivatkozás: 44P036 / GT1206

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€852.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret145TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.6-5/2.5
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3500
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz14.375 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.3075
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)49.05
Hajószélesség (cm)28.42
HS-kód8501513040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományFeszültségHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor 3 fázisú Tefc 1 LE 1765 Rpm 230/460v | AD4WHH 44P031 / GT1201 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "1765€711.14
MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Motor 3 fázisú Tefc 2 LE 1760 Rpm 230/460v | AD4WHP 44P037 / GT1207 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "1760€770.33
MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3 fázis 1-1/2 LE 1755 Rpm 230/460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204 145TTFR60581701-1800145TC4.6/2.31701-1800230/4601.512.25 "1755€734.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3 fázisú 2 lóerős 3500 208 / perc 230-460 / XNUMXv
€852.98 /Mértékegység