MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3 fázis 1-1/2 LE 1755 Rpm 230/460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3 fázisú 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD4WHQ Típus: 145TTFR6058Kereszthivatkozás: 44P038 / GT1204

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€852.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret145TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.6/2.3
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1755
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz14.375 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - U704 / 145TTFR4058

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományFeszültségHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor 3 fázisú Tefc 1 LE 1765 Rpm 230/460v | AD4WHH 44P031 / GT1201 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "1765€827.91
MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3 fázis 2 LE 3500 Rpm 208-230/460v | AD4WHN 44P036 / GT1206 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5/2.53001-3600208-230/460212.25 "3500€986.83
MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Motor 3 fázisú Tefc 2 LE 1760 Rpm 230/460v | AD4WHP 44P037 / GT1207 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "1760€906.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3 fázisú 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v
€852.67 /Mértékegység