MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGB 26VT72 / Y525

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vektormotor 3 fázisú 1 lóerős 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF8KGB Típus: 143THTN8028Kereszthivatkozás: 26VT72 / Y525

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,118.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
Kódoló elfogadhatóIgen
Jeladó tengely5/8" x 1-3/4"
befejezKék zománc
Keret143TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők3.0/1.5
HP1
Hz60
Szigetelési osztályH
Szigetelési funkcióF osztály
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség5400 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc1756
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság85.5%
Teljes hossz13 11 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Sebességtartomány2000: 1 CT
HővédelemT-stat
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9
HS-kód8501516040

Termékváltozatok

TermékekModellMotorház kialakításaHatékonysági csoportHázFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,129.66
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,099.52
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,591.90
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,946.85
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Vector Motor 3-fázisú 7-1/2 LE 230/460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765A88.5%21 "€4,037.39
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Vector Motor 3-fázisú 10LE 230/460V | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765A90.2%22.5 "€5,244.33
MARATHON MOTORS 254THFNA8038 Vector Motor 3-fázisú 15LE 230/460V | AF8KGL 26VT81 / Y597 254THFNA8038Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765B90.2%26 5 / 16 "€5,465.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vektormotor 3 fázisú 1 lóerős 230 / 460v
€2,118.75 /Mértékegység